Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Beschriftungsstreifen, auf definierte Länge geschnitten, nicht dehnbar, weiß

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Beschriftungsstreifen, auf definierte Länge geschnitten, nicht dehnbar, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 757-061

  • Aufdruck - ohne

  • Codierungsrichtung - horizontal und vertikal

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4045454015206

Sonepar Artikelnummer

120733694

Hersteller Artikelnummer

757-061

Hersteller Typ

757-061

Hersteller Artikel Nr.:

757-061

Aufdruck:

ohne

Codierungsrichtung:

horizontal und vertikal

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39199080

Gewicht:

0.047 kg

Beschriftungsstreifen, auf definierte Länge geschnitten, nicht dehnbar, unbedruckt, aufrastbar