WAGO - Beschriftungsstreifen, auf Rolle,5mm breit, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210-834
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 25000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821632740
Sonepar Artikelnummer
120614833
Hersteller Artikelnummer
210-834
Hersteller Typ
210-834
Hersteller Artikel Nr.:
210-834
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
25000 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
5 mm
Höhe:
5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.160 kg


