Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Beschriftungsstreifen, auf Rolle, 7,5mm breit, transluzent

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Beschriftungsstreifen, auf Rolle, 7,5mm breit, transluzent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 709-177

  • Aufdruck - ohne

  • Codierungsrichtung - horizontal und vertikal

  • Farbe - sonstige

  • Halogenfrei - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044918151542

Sonepar Artikelnummer

120728856

Hersteller Artikelnummer

709-177

Hersteller Typ

709-177

Hersteller Artikel Nr.:

709-177

Aufdruck:

ohne

Codierungsrichtung:

horizontal und vertikal

Farbe:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

LU

Zolltarifnummer:

39206219

Gewicht:

0.228 kg

Beschriftungsstreifen, auf Rolle, 7,5 mm breit, nicht dehnbar, unbedruckt, aufrastbar, transluzent