Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Beschriftungsstreifen, auf Rolle, 7,5mm breit, weiß

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Beschriftungsstreifen, auf Rolle, 7,5mm breit, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 709-178

  • Aufdruck - ohne

  • Codierungsrichtung - horizontal und vertikal

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044918151559

Sonepar Artikelnummer

120728857

Hersteller Artikelnummer

709-178

Hersteller Typ

709-178

Hersteller Artikel Nr.:

709-178

Aufdruck:

ohne

Codierungsrichtung:

horizontal und vertikal

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

39206219

Gewicht:

0.235 kg

Beschriftungsstreifen, auf Rolle, 7,5 mm breit, nicht dehnbar, unbedruckt, aufrastbar, weiß