Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Beschriftungsstreifen, auf Rolle, nicht dehnbar, weiß

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Beschriftungsstreifen, auf Rolle, nicht dehnbar, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 757-901/000-050

  • Aufdruck - ohne

  • Codierungsrichtung - horizontal und vertikal

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4045454030087

Sonepar Artikelnummer

120733727

Hersteller Artikelnummer

757-901/000-050

Hersteller Typ

757-901/000-050

Hersteller Artikel Nr.:

757-901/000-050

Aufdruck:

ohne

Codierungsrichtung:

horizontal und vertikal

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39199080

Gewicht:

0.280 kg

Beschriftungsstreifen, auf Rolle, nicht dehnbar, unbedruckt, aufrastbar