WAGO - Beschriftungsstreifen, für Smart Printer, auf definierte Länge geschnitten, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2009-110/762-808
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 7.62 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454999681
Sonepar Artikelnummer
120718826
Hersteller Artikelnummer
2009-110/762-808
Hersteller Typ
2009-110/762-808
Hersteller Artikel Nr.:
2009-110/762-808
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
7.62 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.002 kg


