WAGO - Beschriftungsstreifen,für Smart Printer,auf Rolle,gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2009-110/020-002
Aufdruck - ohne
Rastermaß - 11 mm
Farbe - gelb
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055144066197
Sonepar Artikelnummer
120999385
Hersteller Artikelnummer
2009-110/020-002
Hersteller Typ
2009-110/020-002
Hersteller Artikel Nr.:
2009-110/020-002
Aufdruck:
ohne
Rastermaß:
11 mm
Farbe:
gelb
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
58079090
Gewicht:
0.165 kg
Beschriftungsstreifen, für Smart Printer, auf Rolle, nicht dehnbar, unbedruckt, aufrastbar, gelb


