WAGO - Beschriftungsstreifen, für Smart Printer, auf Rolle, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2009-110
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 11 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918102483
Sonepar Artikelnummer
120614786
Hersteller Artikelnummer
2009-110
Hersteller Typ
2009-110
Hersteller Artikel Nr.:
2009-110
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
11 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
LU
Zolltarifnummer:
39206219
Gewicht:
0.326 kg


