WAGO - Beschriftungsstreifen,für Smart Printer,auf Rolle,weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210-742
Rastermaß - 11 mm
Farbe - gelb
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966255423
Sonepar Artikelnummer
121208708
Hersteller Artikelnummer
210-742
Hersteller Typ
210-742
Hersteller Artikel Nr.:
210-742
Rastermaß:
11 mm
Farbe:
gelb
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39206219
Gewicht:
0.080 kg
Beschriftungsstreifen, für Smart Printer, auf Rolle, nicht dehnbar, unbedruckt, aufrastbar, weiß


