WAGO - Beschriftungsstreifen,für Smart Printer,permanent klebend,gelbgrün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210-876/000-018
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 20000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966371178
Sonepar Artikelnummer
121208713
Hersteller Artikelnummer
210-876/000-018
Hersteller Typ
210-876/000-018
Hersteller Artikel Nr.:
210-876/000-018
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
20000 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
46 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.092 kg


