WAGO - Beschriftungsstreifen,für Smart Printer,permanent klebend,rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210-702/020-005
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - rot
Länge - 20000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966346367
Sonepar Artikelnummer
121208707
Hersteller Artikelnummer
210-702/020-005
Hersteller Typ
210-702/020-005
Hersteller Artikel Nr.:
210-702/020-005
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
rot
Länge:
20000 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
15 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.180 kg


