WAGO - Beschriftungsstreifen, für Smart Printer, permanent klebend, silberfarben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210-875
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - Silber
Länge - 20000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143378925
Sonepar Artikelnummer
120614820
Hersteller Artikelnummer
210-875
Hersteller Typ
210-875
Hersteller Artikel Nr.:
210-875
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
Silber
Länge:
20000 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.245 kg


