WAGO - Beschriftungsstreifen, für Smart Printer, permanent klebend, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210-874
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 20000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143378918
Sonepar Artikelnummer
120614818
Hersteller Artikelnummer
210-874
Hersteller Typ
210-874
Hersteller Artikel Nr.:
210-874
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
20000 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.253 kg


