WAGO - Betätigungswerkzeug, Klinge 2,5x0,4mm, mit teilisoliertem Schaft

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210-648
Klingenbreite - 2.5 mm
Klingenstärke - 0.4 mm
Gesamtlänge - 100 mm
Ausführung - rechtwinklig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4045454997359
Sonepar Artikelnummer
120712412
Hersteller Artikelnummer
210-648
Hersteller Typ
210-648
Hersteller Artikel Nr.:
210-648
Klingenbreite:
2.5 mm
Klingenstärke:
0.4 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Isoliert:
Ja
Klingenlänge:
25 mm
Klingendurchmesser:
2.5 mm
Präzisionsausführung:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
sonstige
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Ausführung funkenarm:
Ja
Antimagnetisch:
Ja
Klemmeinrichtung:
Ja
Gewölbte Klinge:
Nein
Ausführung Schaft:
rund
Mit Abrollschutz:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Mit Schlagkappe:
Nein
Klingenmaterial:
sonstige
Oberflächenschutz Klinge:
sonstige
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
7.15 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.007 kg


