WAGO - Betätigungswerkzeug, Klinge 3, 5x0,5mm, mit teilisoliertem Schaft, mehrfarbig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210-657
Klingenbreite - 3.5 mm
Klingenstärke - 0.5 mm
Gesamtlänge - 100 mm
Ausführung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454151126
Sonepar Artikelnummer
120373517
Hersteller Artikelnummer
210-657
Hersteller Typ
210-657
Hersteller Artikel Nr.:
210-657
Klingenbreite:
3.5 mm
Klingenstärke:
0.5 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Ausführung:
gerade
Isoliert:
Ja
Klingenlänge:
35 mm
Klingendurchmesser:
3.5 mm
Präzisionsausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
sonstige
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewölbte Klinge:
Nein
Gewicht:
10.15 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.010 kg


