WAGO - Betätigungswerkzeug, Klinge 3, 5x0,5mm, mit teilisoliertem Schaft, mehrfarbig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210-658
Klingenbreite - 3.5 mm
Klingenstärke - 0.5 mm
Gesamtlänge - 100 mm
Ausführung - rechtwinklig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4045454151133
Sonepar Artikelnummer
120373518
Hersteller Artikelnummer
210-658
Hersteller Typ
210-658
Hersteller Artikel Nr.:
210-658
Klingenbreite:
3.5 mm
Klingenstärke:
0.5 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Isoliert:
Ja
Klingenlänge:
35 mm
Klingendurchmesser:
3.5 mm
Präzisionsausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
sonstige
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewölbte Klinge:
Nein
Ausführung Schaft:
rund
Gewicht:
10.15 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.010 kg


