WAGO - Betätigungswerkzeug, Klinge 3, 5x0,5mm, mit teilisoliertem Schaft, mehrfarbig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210-720
Klingenbreite - 3.5 mm
Klingenstärke - 0.5 mm
Gesamtlänge - 175 mm
Ausführung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454937393
Sonepar Artikelnummer
120373520
Hersteller Artikelnummer
210-720
Hersteller Typ
210-720
Hersteller Artikel Nr.:
210-720
Klingenbreite:
3.5 mm
Klingenstärke:
0.5 mm
Gesamtlänge:
175 mm
Ausführung:
gerade
Isoliert:
Ja
Klingenlänge:
26 mm
Präzisionsausführung:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffausführung:
sonstige
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Ja
Ausführung funkenarm:
Ja
Antimagnetisch:
Ja
Klemmeinrichtung:
Ja
Gewölbte Klinge:
Nein
Ausführung Schaft:
rund
Gewicht:
29.8 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.030 kg


