WAGO - Betätigungswerkzeug, Klinge 5, 5x0,8mm, mit teilisoliertem Schaft, mehrfarbig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210-721
Klingenbreite - 5.5 mm
Klingenstärke - 0.8 mm
Gesamtlänge - 173 mm
Ausführung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454937409
Sonepar Artikelnummer
120529491
Hersteller Artikelnummer
210-721
Hersteller Typ
210-721
Hersteller Artikel Nr.:
210-721
Klingenbreite:
5.5 mm
Klingenstärke:
0.8 mm
Gesamtlänge:
173 mm
Ausführung:
gerade
Isoliert:
Ja
Klingenlänge:
40 mm
Präzisionsausführung:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffausführung:
sonstige
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Ja
Ausführung funkenarm:
Ja
Antimagnetisch:
Ja
Klemmeinrichtung:
Ja
Gewölbte Klinge:
Nein
Ausführung Schaft:
rund
Gewicht:
60.12 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.060 kg


