Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Betätigungswerkzeug, Klinge 6, 5x1, 2mm, mehrfarbig

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Betätigungswerkzeug, Klinge 6, 5x1, 2mm, mehrfarbig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 210-635

  • Klingenbreite - 6.5 mm

  • Klingenstärke - 1.2 mm

  • Gesamtlänge - 145 mm

  • Ausführung - gerade

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4045454706784

Sonepar Artikelnummer

120721098

Hersteller Artikelnummer

210-635

Hersteller Typ

210-635

Hersteller Artikel Nr.:

210-635

Klingenbreite:

6.5 mm

Klingenstärke:

1.2 mm

Gesamtlänge:

145 mm

Ausführung:

gerade

Isoliert:

Ja

Klingenlänge:

15 mm

Klingendurchmesser:

6.5 mm

Präzisionsausführung:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Griffausführung:

2-Komponenten

Antriebsvierkant/-sechskant:

ohne

Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:

Nein

Ausführung funkenarm:

Nein

Antimagnetisch:

Nein

Klemmeinrichtung:

Nein

Gewölbte Klinge:

Nein

Ausführung Schaft:

rund

Mit Abrollschutz:

Ja

Kappe drehbar:

Nein

Mit Schlagkappe:

Nein

Oberflächenschutz Klinge:

brüniert

Oberflächenbehandlung Klinge:

sonstige

Durchgehende Klinge:

Ja

Gewicht:

70 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.070 kg

Betätigungswerkzeug, Klinge 6,5 x 1,2 mm, mehrfarbig