WAGO - Betätigungswerkzeug, Klinge 6, 5x1, 2mm, mit teilisoliertem Schaft, mehrfarbig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210-636
Klingenbreite - 6.5 mm
Klingenstärke - 1.2 mm
Gesamtlänge - 265 mm
Ausführung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454308254
Sonepar Artikelnummer
120721099
Hersteller Artikelnummer
210-636
Hersteller Typ
210-636
Hersteller Artikel Nr.:
210-636
Klingenbreite:
6.5 mm
Klingenstärke:
1.2 mm
Gesamtlänge:
265 mm
Ausführung:
gerade
Isoliert:
Ja
Klingenlänge:
15 mm
Klingendurchmesser:
10.25 mm
Präzisionsausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
sonstige
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewölbte Klinge:
Nein
Gewicht:
115 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.115 kg


