WAGO - Betätigungswerkzeug, Klingen 3, 5x0,5mm/2,5x0, 4mm, für TOPJOB®S-Insta-Klemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2009-309
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4045454738648
Sonepar Artikelnummer
120373476
Hersteller Artikelnummer
2009-309
Hersteller Typ
2009-309
Hersteller Artikel Nr.:
2009-309
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.032 kg
Betätigungswerkzeug, Klingen 3,5 x 0,5 mm und 2,5 x 0,4 mm, für TOPJOBS-Installationsklemmen


