WAGO - Betätigungswerkzeug, Klingen 3, 5x0,5mm/5, 5x0, 8mm, für TOPJOB®S-Insta-Klemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2009-310
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454571665
Sonepar Artikelnummer
120373477
Hersteller Artikelnummer
2009-310
Hersteller Typ
2009-310
Hersteller Artikel Nr.:
2009-310
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.044 kg
Betätigungswerkzeug, Klingen 3,5 x 0,5 mm und 5,5 x 0,8 mm, für TOPJOBS-Installationsklemmen, grün


