WAGO - Blei-Vlies-Akku-Modul, Eingangsspannung DC24V, Ausgangsstrom 20 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 787-871
Größenbezeichnung - sonstige
Nennspannung - 24 V
Kapazität - 3200 mAh
IEC-Bezeichnung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454916626
Sonepar Artikelnummer
120614726
Hersteller Artikelnummer
787-871
Hersteller Typ
787-871
Hersteller Artikel Nr.:
787-871
Größenbezeichnung:
sonstige
Nennspannung:
24 V
Kapazität:
3200 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
2
Ausführung:
sonstige
Länge:
175.5 mm
Höhe inkl. Pole:
168 mm
Breite:
76.2 mm
Akkupack:
Ja
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Kunststoffgehäuse:
Nein
Umgebungstemperatur:
-10 .. 40 °C
Geeignet für Schnellladung:
Ja
Gewicht:
3079 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
3.079 kg


