WAGO - Blei-Vlies-Akku-Modul, Eingangsspannung DC24V, Ausgangsstrom 40 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 787-872
Größenbezeichnung - sonstige
Nennspannung - 24 V
Kapazität - 7000 mAh
IEC-Bezeichnung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454909840
Sonepar Artikelnummer
120614727
Hersteller Artikelnummer
787-872
Hersteller Typ
787-872
Hersteller Artikel Nr.:
787-872
Größenbezeichnung:
sonstige
Nennspannung:
24 V
Kapazität:
7000 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
2
Ausführung:
sonstige
Länge:
217.5 mm
Höhe inkl. Pole:
168 mm
Breite:
76.2 mm
Akkupack:
Ja
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Kunststoffgehäuse:
Nein
Umgebungstemperatur:
-10 .. 40 °C
Geeignet für Schnellladung:
Ja
Gewicht:
6500 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
6.500 kg


