WAGO - Blei-Vlies-Akku-Modul, Eingangsspannung DC24V, Ausgangsstrom 5 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 787-1671
Größenbezeichnung - sonstige
Nennspannung - 24 V
Kapazität - 800 mAh
IEC-Bezeichnung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143535724
Sonepar Artikelnummer
120614724
Hersteller Artikelnummer
787-1671
Hersteller Typ
787-1671
Hersteller Artikel Nr.:
787-1671
Größenbezeichnung:
sonstige
Nennspannung:
24 V
Kapazität:
800 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
2
Ausführung:
sonstige
Länge:
124 mm
Höhe inkl. Pole:
97 mm
Breite:
72 mm
Akkupack:
Ja
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Kunststoffgehäuse:
Ja
Umgebungstemperatur:
-15 .. 40 °C
Geeignet für Schnellladung:
Ja
Gewicht:
1000 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
1.000 kg


