Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Blindgehäuse, für Blechdicke 1,5mm, 6mm breit, grau

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Blindgehäuse, für Blechdicke 1,5mm, 6mm breit, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 226-109

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.002 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017332107082

Sonepar Artikelnummer

120721732

Hersteller Artikelnummer

226-109

Hersteller Typ

226-109

Hersteller Artikel Nr.:

226-109

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.002 kg

Blindgehäuse, für Blechdicke 1,5 mm, 6 mm breit, grau