Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Blindstopfen, M25x1, 5 mit O-Ring, Kunststoff, schwarz

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Blindstopfen, M25x1, 5 mit O-Ring, Kunststoff, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 895-1605

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CH

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4045454006471

Sonepar Artikelnummer

120742214

Hersteller Artikelnummer

895-1605

Hersteller Typ

895-1605

Hersteller Artikel Nr.:

895-1605

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.011 kg

Blindstopfen, M25 x 1,5 mit O-Ring, Kunststoff, schwarz.. Abdeckung WINSTA. IDC Die Abdeckung aus der Familie WINSTA. IDC ist die clevere Lösung für eine unkomplizierte Installation. Mit WAGO profitieren Sie von einer großen Auswahl an Erweiterungen für die WINSTA. -Produktfamilie. Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik – Installationen fehlerfrei stecken, statt umständlich zu verschrauben! Das WINSTA. -Steckverbindersystem ist optimal auf die sehr hohen Anforderungen in der Gebäudeinstallation zugeschnitten. Es macht Elektroinstallationen steckbar und damit schneller, noch sicherer und fehlerfrei. Dank der konfektionierten Systemlösung verringern sich die Montagezeiten und Installationsfehler auf der Baustelle gleichermaßen. Ziehen auch Sie Ihren Nutzen aus der wartungsfreien Federklemmtechnik in der steckbaren Version! Planen Sie Ihre Installation mit Fehlsteckschutz von WAGO. . optimal auf die Anforderungen zugeschnittene Produkte garantieren Sicherheit in der Anwendung . komfortable Installation und Inbetriebnahme