Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Bolzenklemme, seitliche Beschriftungsaufnahmen, Tragschiene 35x15/35x7, 5, grau

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 885-112

  • Bemessungsstrom In - 269 A

  • Bemessungsspannung - 1000 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss

  • Anzahl der Etagen - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050821092087

Sonepar Artikelnummer

120740403

Hersteller Artikelnummer

885-112

Hersteller Typ

885-112

Hersteller Artikel Nr.:

885-112

Bemessungsstrom In:

269 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Bolzenanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

6 .. 120 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Bolzenanschluss

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

1

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

105 °C

Breite:

33.8 mm

Höhe:

67 mm

Tiefe:

66.7 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Abschlussplatte erforderlich:

Ja

Etagen intern gebrückt:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.115 kg

Bolzenklemme, seitliche Beschriftungsaufnahmen, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5, 1 Bolzen, M12, 120,00 mm², grau.. Durchgangsklemme Serie 885 mit Bolzenanschluss Die Durchgangsklemme hat die Artikelnummer 885-112 und ermöglicht eine einfache und sichere Verbindung. Dieses Produkt ist mit der Bolzenanschluss-Technologie ausgestattet. Beim Bolzenanschluss werden die Leiter mit vercrimpten Kabelschuhen zwischen der Sicherungsscheibe und der Stromschiene am Gewindebolzen aufgelegt. Durch Anziehen der Sechskantmutter mit dem vorgegebenen Drehmoment werden die Leiter miteinander verbunden.