WAGO - Brücker, 12-fach, isoliert, lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 811-482
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 12
Bemessungsstrom In - 63 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821838647
Sonepar Artikelnummer
120739566
Hersteller Artikelnummer
811-482
Hersteller Typ
811-482
Hersteller Artikel Nr.:
811-482
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
12
Bemessungsstrom In:
63 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
17.5 mm
Farbe:
grau
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.050 kg


