WAGO - Brücker, 17-fach, silberfarben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 270-417
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 17
Bemessungsstrom In - 18 A
Bemessungsspannung - 250 V
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454223953
Sonepar Artikelnummer
120726869
Hersteller Artikelnummer
270-417
Hersteller Typ
270-417
Hersteller Artikel Nr.:
270-417
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
17
Bemessungsstrom In:
18 A
Bemessungsspannung:
250 V
Isoliert:
Nein
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.003 kg


