WAGO - Brücker, 2-fach, blank, silberfarben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 745-182
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 32 A
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918303279
Sonepar Artikelnummer
120732378
Hersteller Artikelnummer
745-182
Hersteller Typ
745-182
Hersteller Artikel Nr.:
745-182
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
32 A
Isoliert:
Nein
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


