WAGO - Brücker, 2-fach, isoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2585-904
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 12 A
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966757255
Sonepar Artikelnummer
121398327
Hersteller Artikelnummer
2585-904
Hersteller Typ
2585-904
Hersteller Artikel Nr.:
2585-904
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
12 A
Isoliert:
Ja
Farbe:
grau
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.005 kg


