WAGO - Brücker, 2-fach, isoliert, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 883-2442
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 380 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143940566
Sonepar Artikelnummer
120819638
Hersteller Artikelnummer
883-2442
Hersteller Typ
883-2442
Hersteller Artikel Nr.:
883-2442
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
380 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
36 mm
Farbe:
gelb
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.205 kg


