WAGO - Brücker, 2-fach, isoliert, gelbgrün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2000-402/000-018
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 14 A
Bemessungsspannung - 800 V
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143695978
Sonepar Artikelnummer
120718156
Hersteller Artikelnummer
2000-402/000-018
Hersteller Typ
2000-402/000-018
Hersteller Artikel Nr.:
2000-402/000-018
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
14 A
Bemessungsspannung:
800 V
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
3.5 mm
Farbe:
grün/gelb
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.002 kg


