WAGO - Brücker, 2-fach, isoliert, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 280-482
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsspannung - 800 V
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918683845
Sonepar Artikelnummer
120727633
Hersteller Artikelnummer
280-482
Hersteller Typ
280-482
Hersteller Artikel Nr.:
280-482
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsspannung:
800 V
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
grau
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


