WAGO - Brücker, 4-fach, isoliert, lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2016-404
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 4
Bemessungsstrom In - 76 A
Bemessungsspannung - 800 V
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4055143702119
Sonepar Artikelnummer
120529479
Hersteller Artikelnummer
2016-404
Hersteller Typ
2016-404
Hersteller Artikel Nr.:
2016-404
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
800 V
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
12 mm
Farbe:
grau
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.010 kg


