WAGO - Brücker, 5-fach, isoliert, lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2006-405
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 5
Bemessungsstrom In - 41 A
Bemessungsspannung - 800 V
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4055143701433
Sonepar Artikelnummer
120529472
Hersteller Artikelnummer
2006-405
Hersteller Typ
2006-405
Hersteller Artikel Nr.:
2006-405
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
5
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
800 V
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
7.5 mm
Farbe:
grau
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.005 kg


