WAGO - Brücker, 9-fach, silberfarben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 270-409
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 9
Bemessungsstrom In - 18 A
Bemessungsspannung - 250 V
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454223908
Sonepar Artikelnummer
120726867
Hersteller Artikelnummer
270-409
Hersteller Typ
270-409
Hersteller Artikel Nr.:
270-409
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
9
Bemessungsstrom In:
18 A
Bemessungsspannung:
250 V
Isoliert:
Nein
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.002 kg


