WAGO - Brücker, für Brückungsschacht, 2-fach, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 859-402/000-005
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 18 A
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454429805
Sonepar Artikelnummer
120739917
Hersteller Artikelnummer
859-402/000-005
Hersteller Typ
859-402/000-005
Hersteller Artikel Nr.:
859-402/000-005
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
18 A
Isoliert:
Ja
Farbe:
rot
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


