WAGO - Brücker, für Brückungsschacht, 3-fach, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 859-403/000-029
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 3
Bemessungsstrom In - 18 A
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454498290
Sonepar Artikelnummer
120739922
Hersteller Artikelnummer
859-403/000-029
Hersteller Typ
859-403/000-029
Hersteller Artikel Nr.:
859-403/000-029
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Bemessungsstrom In:
18 A
Isoliert:
Ja
Farbe:
gelb
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.002 kg


