WAGO - Brücker, für Brückungsschacht, 7-fach, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 859-407/000-006
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 7
Bemessungsstrom In - 18 A
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454498405
Sonepar Artikelnummer
120739933
Hersteller Artikelnummer
859-407/000-006
Hersteller Typ
859-407/000-006
Hersteller Artikel Nr.:
859-407/000-006
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
7
Bemessungsstrom In:
18 A
Isoliert:
Ja
Farbe:
blau
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.004 kg


