WAGO - Brücker, für Gewindebolzen M10, 3-fach, silberfarben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 884-1243
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 3
Bemessungsstrom In - 269 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143941914
Sonepar Artikelnummer
120819661
Hersteller Artikelnummer
884-1243
Hersteller Typ
884-1243
Hersteller Artikel Nr.:
884-1243
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Bemessungsstrom In:
269 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Isoliert:
Nein
Rastermaß:
42 mm
Farbe:
sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.116 kg


