WAGO - Brücker, für Gewindebolzen M12, 3-fach, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 884-1843
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 3
Bemessungsstrom In - 353 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143941945
Sonepar Artikelnummer
120819667
Hersteller Artikelnummer
884-1843
Hersteller Typ
884-1843
Hersteller Artikel Nr.:
884-1843
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Bemessungsstrom In:
353 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Isoliert:
Nein
Rastermaß:
55 mm
Farbe:
sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.197 kg


