WAGO - Brücker, für Gewindebolzen M16, 2-fach, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 884-3042
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 520 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143941884
Sonepar Artikelnummer
120819669
Hersteller Artikelnummer
884-3042
Hersteller Typ
884-3042
Hersteller Artikel Nr.:
884-3042
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
520 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Isoliert:
Nein
Rastermaß:
55 mm
Farbe:
sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.149 kg


