WAGO - Brücker, für Leitereinführung, 2-fach, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 284-412
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 125 A
Bemessungsspannung - 800 V
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454074524
Sonepar Artikelnummer
120373694
Hersteller Artikelnummer
284-412
Hersteller Typ
284-412
Hersteller Artikel Nr.:
284-412
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
125 A
Bemessungsspannung:
800 V
Isoliert:
Nein
Rastermaß:
173 mm
Farbe:
grau
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.014 kg


