WAGO - Brücker, für Leitereinführung, 2-fach, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 231-902
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 12 A
Bemessungsspannung - 320 V
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454045425
Sonepar Artikelnummer
120723064
Hersteller Artikelnummer
231-902
Hersteller Typ
231-902
Hersteller Artikel Nr.:
231-902
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
12 A
Bemessungsspannung:
320 V
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
grau
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.073 kg


