WAGO - Brücker, für Leitereinführung, 2-fach, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 261-402
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 16 A
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454033736
Sonepar Artikelnummer
120726295
Hersteller Artikelnummer
261-402
Hersteller Typ
261-402
Hersteller Artikel Nr.:
261-402
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
16 A
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
5.8 mm
Farbe:
grau
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


