Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Brücker, für Leitereinführung, 2-fach, isoliert, blau

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Brücker, für Leitereinführung, 2-fach, isoliert, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 221-941/000-006

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Bemessungsstrom In - 41 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055144068016

Sonepar Artikelnummer

121397939

Hersteller Artikelnummer

221-941/000-006

Hersteller Typ

221-941/000-006

Hersteller Artikel Nr.:

221-941/000-006

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Bemessungsstrom In:

41 A

Bemessungsspannung:

400 V

Isoliert:

Ja

Farbe:

blau

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Mit Berührungsschutz:

Ja

Montageart:

steckbar

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.003 kg

Brücker, für Leitereinführung, 2-fach, isoliert, blau