WAGO - Brücker, für Leitereinführung, 3-fach, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 231-903
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 3
Bemessungsstrom In - 16 A
Bemessungsspannung - 320 V
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454565848
Sonepar Artikelnummer
120723065
Hersteller Artikelnummer
231-903
Hersteller Typ
231-903
Hersteller Artikel Nr.:
231-903
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
320 V
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
grau
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


