WAGO - Brücker, isoliert, gelbgrün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 284-422
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 57 A
Bemessungsspannung - 800 V
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918396387
Sonepar Artikelnummer
120728240
Hersteller Artikelnummer
284-422
Hersteller Typ
284-422
Hersteller Artikel Nr.:
284-422
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
57 A
Bemessungsspannung:
800 V
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
5.9 mm
Farbe:
grün/gelb
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.004 kg


